Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 600 H. 2 -türig 550x730x205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 600 H. 2 -türig 550x730x205
Sch.schrank 600 H. 2 -türig 550x730x205
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228794
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
600
Höhe:
550 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
205 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507494, Schlüsselkassette
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 383,12*
Lager 6C8MS
40
Frei Haus
ab € 319,85*
€ 383,13*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 342,93*
€ 399,67*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 404,60*
€ 75,00*
ab € 361,39*
€ 419,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.