Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250
Sch.schrank 780 H. 2 -türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228879
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
780
Höhe:
1300 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
250 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507495, Schlüsselkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 603,53*
€ 674,98*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 591,19*
€ 678,18*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 618,08*
€ 692,83*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 628,57*
€ 704,96*
Frei Haus
ab € 670,50*
€ 745,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,23*
€ 779,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 651,96*
€ 775,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,29*
€ 756,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 632,11*
€ 752,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.