Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 860 H. 2 -türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 860 H. 2 -türig 1300x730x250
Sch.schrank 860 H. 2 -türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228886
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
860
Höhe:
250 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
730 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507496, Schlüsselkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 619,87*
€ 692,23*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 602,07*
€ 692,24*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 635,40*
€ 709,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 648,54*
€ 720,19*
Frei Haus
ab € 688,72*
€ 761,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,32*
€ 795,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 633,49*
€ 753,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,07*
€ 716,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.