Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 1170 H. 2-türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 1170 H. 2-türig 1300x730x250
Sch.schrank 1170 H. 2-türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228800
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
1170
Höhe:
1300 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
250 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507499, Schlüsselkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 695,20*
€ 776,74*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 681,20*
€ 776,76*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 717,47*
€ 793,68*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 730,10*
€ 807,65*
Frei Haus
ab € 772,69*
€ 854,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,76*
€ 924,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 754,10*
€ 897,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.