Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-780930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411183031715 |
| | |
|
|  |  |
 | Soudafoam Füll- und Dämmstoff B1 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Zwischen massiven, mineralischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer Fugenbreite bis 40 mm zu verwenden • Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien • Zum Montieren, Verfüllen, Dämmen, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolieren; gemäß der Vorschriften für PU-Schäume der Baustoffklasse B2 • Bei der Montage und Abdichtung von Fenstern und Türen • Bei Decken- und Wanddurchführungen von Wasser- und Heizungsrohren • Bei Anschlüssen im Dachbereich, Antennendurchführungen und -rohren • In Mauerdurchführungen bei Lüftungskanälen und Installationsschlitzen • Bei Ergänzungsarbeiten im Rahmen von Schall- und Wärmeisolierungen • Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen • Schwer entflammbar, B1-DIN 4102, Teil 1 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/lll-374 • Hautbildung: nach ca. 8 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Schaumstrang (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Schaumausbeute: ca. 750 ml ergibt ca. 32 l Schaum • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
Hinweis: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H335: Kann die Atemwege reizen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Soudal N.V. | Adresse/Postanschrift: | Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 12,26* | € 14,63* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,60* | € 15,23* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 12,59* | € 15,51* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 12,64* | € 15,55* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 12,76* | € 15,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01635* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 351,12* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|