Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781052
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9144E-2000
EAN/GTIN:
     4016849579023
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
";Stehhilfe ESD Fin

• Sitzfläche um 20° nach links und rechts schwenkbar
• Stufenlose Höhenverstellung
• Aluminium-Standfuß
• Wendegleiter für harte und weiche Böden

"
Weitere Informationen:
Typ:
9144E-2000
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Sitzhöhenverstellung:
620–850 mm
Herstellerartikelnummer:
9144E-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sitz stehstuhl, bimos sitz-stehstuhl, 30702680, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,50*
€ 303,61*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 250,70*
€ 303,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 312,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 320,93*
€ 4,80*
ab € 290,52*
€ 339,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.