Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-781990 Herst.-Nr.: 4026212224375 EAN/GTIN: 4026212224375 |
| |
|
| | |
| Grund-Steckregal META CLIP S3 mit META MULTI STABIL© 230 II Böden, Fachlänge 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau
Schneller Aufbau ohne Werkzeug Einfache und sichere Steckmontage. META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen). Langlebige Qualität Oberfläche verzinkt. Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster. Fachböden im Höhenraster 25 mm verstellbar. Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich, z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden. Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Maße Höhe x Breite x Tiefe: | 2000x1000x400 mm | Anzahl Böden: | 5 Stück | Feldlast: | 1100 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,84* | € 190,85* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 144,43* | € 190,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,83* | € 190,88* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,04* | € 205,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,60* | € 208,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|