Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal GF H2700xT1100xL2700 120/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Palettenregal GF H2700xT1100xL2700 120/20
Palettenregal GF H2700xT1100xL2700 120/20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782073
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212292435
EAN/GTIN:
     4026212292435
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Komplettregal mit 3 Lagerebenen

Für leichte Lasten
Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten Paletten oder Stückgut.
Längs- oder Quereinlagerung möglich.
4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar.
Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit
Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität.
Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden.
Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau; Holme in RAL 2001 rotorange.
Grundregal: 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot
Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Stellplatzangabe inkl. Bodenlagerung

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.
Weitere Informationen:
Lagerebenen:
3
Stellplätze***:
9
Maße HxBxT:
2700x2700x1100 mm
max. Tragkraft pro Palette:
1000 kg
Fachhöhe:
1000 mm
max. Palettenhöhe:
800 mm
Fachlast**:
3000 kg
Feldlast*/**:
6000 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal, 30422914, Palettenregal GF H2700xT1100xL2700 120/20
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,59*
€ 495,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,78*
€ 495,94*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,81*
€ 512,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,42*
€ 523,39*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 480,29*
€ 542,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,86*
€ 551,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,26*
€ 537,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.