Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden 25x1,7 o. Holme 3300x800 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gitterrostboden 25x1,7 o. Holme 3300x800 500kg
Gitterrostboden 25x1,7 o. Holme 3300x800 500kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782149
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212308570
EAN/GTIN:
     4026212308570
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostboden mit 800 mm Fachtiefe,Tragstab 25x1,7 mm

Feuerverzinktes Gitterrost, mehrteilig
Sichere Auflage durch überstehenden Rand (Außenkante 50 mm).
Einsatzbereich
Für Kommissionierbereiche, Karton- und Boxenlagerung.
Optimal für den Einsatz im Bereich von Sprinkleranlagen.
Lieferung erfolgt ohne Holme

Weitere Informationen:
Fachbreite x Fachtiefe:
3300x800 mm
Fachlast:
500 kg
Maschenweite:
60x40 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 222,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 222,29*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,33*
€ 222,32*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 235,67*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 240,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.