Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche magnet. 38x100 mm VE 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettentasche magnet. 38x100 mm VE 50 St.
Etikettentasche magnet. 38x100 mm VE 50 St.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174107
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Magnetische Etikettentaschen

Ideal für die Lagerkennzeichnung
Haftet an metallischen Oberflächen wie z. B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
Scannertauglich und dokumentenecht.
Download auf Anfrage möglich.
Strapazierfähiges Material
Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei rückseitigen Magnetstreifen.
Farbe
Rückseite blau, Vorderseite transparent.

Weitere Informationen:
Breite (Innen):
100 mm
Höhe:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
174107
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (54)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 49,03*
€ 58,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 50,34*
€ 60,39*
1 Tag
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 51,53*
€ 61,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,48*
€ 63,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.