Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-782310 Herst.-Nr.: 4704/7016 EAN/GTIN: 4017976247007 |
| |
|
| | |
| Muldenkipper, RAL 7016 anthrazitgrau
Robuste Bauart Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech. Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Sichere Bedienung Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung. Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3. Entleerung Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Weitere Informationen: | | Ausführung: | – | Inhalt: | 800 l | Tragkraft: | 800 kg | Kastemaße LxBxH: | 1321x1044x735 mm | Außenmaße LxBxH: | 1458x1105x1099 mm | Schüttkantenhöhe: | 843 mm | Gewicht: | 118 kg | Staplertaschenmaß A/B/C/D: | 194/577/977/72 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,94* | € 938,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 852,98* | € 938,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,19* | € 938,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,60* | € 956,34* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 896,71* | € 975,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|