Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen
Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782394
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51038
EAN/GTIN:
     4031405510388
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, mit Handlauf

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Obere Standfläche: 550x300 mm. Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Mit einseitigem ca. 600 mm hohem Handlauf
Für ein höhere Sicherheit. Der Handlauf (Bohrung rechts) ist einfach anschraubbar und liegt lose bei.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
1 m
Grundfläche BxT:
0,83x1,34 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
5
obere Standfläche:
550x300 mm
Gewicht:
16,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter, 30654192, Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 647,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,65*
€ 647,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,53*
€ 649,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,86*
€ 650,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,21*
€ 714,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,36*
€ 770,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 577,14*
€ 686,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 559,54*
€ 665,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.