Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kompakt-Tritt ML, 2-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kompakt-Tritt ML, 2-stufig
Alu-Kompakt-Tritt ML, 2-stufig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782396
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     54202
EAN/GTIN:
     4031405542020
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Kompakt-Tritt ML

Stabile, klappbare Konstruktion
Große Trittfläche mit Stufen aus Aluminium-Warzenblech.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,45 m
Höhe der obersten Stufe:
0,46 m
Oberste Trittfläche BxT:
0,23x0,36 m
Maße zusammengelegt BxHxT:
0,49x0,55x0,08 m
Stufenanzahl:
2
Gewicht ca.:
4,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 2 stufen, klapptreppe, klapptreppe 2 stufen, 30652959, Alu-Kompakt-Tritt ML, 2-stufig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 192,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 192,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 192,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,68*
€ 193,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 212,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.