Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 4 Stufenmit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Montagetritt 4 Stufenmit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 4 Stufenmit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782404
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50180
EAN/GTIN:
     4031405501805
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen.
Höhere Sicherheit durch einseitigen Handlauf
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Podesthöhe:
0,8 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,64x1,00 m
Stufenanzahl:
4
Gewicht ca.:
15,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 4 stufen, montage treppe, 30652972, Alu-Montagetritt 4 Stufenmit Handlauf, starr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 361,61*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,14*
€ 361,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 361,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,42*
€ 364,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,88*
€ 399,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.