Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Arbeitspodest fahrbar 2 Stufen, Stuf.be. 800mm 50015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Arbeitspodest fahrbar 2 Stufen, Stuf.be. 800mm 50015
LM-Arbeitspodest fahrbar 2 Stufen, Stuf.be. 800mm 50015
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782582
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50015
EAN/GTIN:
     4031405500150
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Besonders stabile Ausführung
Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 400 mm, die im
Raster von 200 mm erweiterbar ist.
Einfache und sichere Handhabung
Durch 2 Schiebegriffe und 2 Bockrollen, Ø 125 mm und rutschfesten Leiterschuhen.

Auf Anfrage ohne Handgriffe und Rollen, dafür mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,4 m
Stufenbreite:
800 mm
Podesthöhe:
0,39 m
Ausladung:
0,85 m
Stufenanzahl:
2
Neigung:
45 °
Gewicht ca.:
18 kg
Traglast:
bis 200 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,14*
€ 580,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 580,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,24*
€ 585,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,09*
€ 585,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,26*
€ 642,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,94*
€ 691,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,04*
€ 630,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,62*
€ 620,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 519,02*
€ 617,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.