Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 1000mm 50439


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 1000mm 50439
LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 1000mm 50439
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782606
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50439
EAN/GTIN:
     4031405504394
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Besonders stabile Ausführung
Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 400 mm, die im Raster von 200 mm erweiterbar ist.
Einfache und sichere Handhabung
Durch 2 Schiebegriffe und 2 Bockrollen, Ø 125 mm und rutschfesten Leiterschuhen.

Auf Anfrage ohne Handgriffe und Rollen, dafür mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Stufenbreite:
1000 mm
Podesthöhe:
0,59 m
Ausladung:
1,05 m
Stufenanzahl:
3
Neigung:
45 °
Traglast:
bis 200 kg
Gewicht ca.:
45 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30654343, LM-Arbeitspodest fahrbar 3 Stufen, Stuf.be. 1000mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,87*
€ 813,34*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,87*
€ 813,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,71*
€ 813,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,18*
€ 817,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,85*
€ 900,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,78*
€ 968,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,20*
€ 896,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 751,70*
€ 894,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 728,50*
€ 866,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,71*
€ 839,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 705,01*
€ 838,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,71*
€ 795,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 132,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 131,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 193,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.