Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 1,96m Alu blank 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 1,96m Alu blank 7 Sprossen
Leiternteil 1,96m Alu blank 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782737
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     62264
EAN/GTIN:
     4031405622647
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu blank, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu blank
Leiternteil:
1,96 m
Anzahl Sprossen:
7
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30654958, Leiternteil 1,96m Alu blank 7 Sprossen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,64*
€ 80,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,65*
€ 80,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 81,03*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,43*
€ 81,41*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 74,25*
€ 96,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.