Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 2,80m Alu blank 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 2,80m Alu blank 10 Sprossen
Leiternteil 2,80m Alu blank 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782738
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     62265
EAN/GTIN:
     4031405622654
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu blank, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu blank
Leiternteil:
2,8 m
Anzahl Sprossen:
10
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, Steigleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30654959, Leiternteil 2,80m Alu blank 10 Sprossen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,77*
€ 116,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 116,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 116,63*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,64*
€ 117,71*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,44*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.