Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 3,64m Alu blank 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 3,64m Alu blank 13 Sprossen
Leiternteil 3,64m Alu blank 13 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782739
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     62266
EAN/GTIN:
     4031405622661
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu blank, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu blank
Leiternteil:
3,64 m
Anzahl Sprossen:
13
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, 30654960, Leiternteil 3,64m Alu blank 13 Sprossen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,94*
€ 150,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 150,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 151,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 152,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,95*
€ 179,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.