Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 2,80m Stahl verz 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 2,80m Stahl verz 10 Sprossen
Leiternteil 2,80m Stahl verz 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782746
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63265
EAN/GTIN:
     4031405632653
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Stahl verzinkt, mit gelochten Sprossen
Sprossen gelocht
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Leiternteil:
2,8 m
Anzahl Sprossen:
10
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, Steigleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30654962, Leiternteil 2,80m Stahl verz 10 Sprossen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,65*
€ 131,07*
€ 4,90*
ab € 101,05*
€ 131,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 138,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 141,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 143,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.