Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782747
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63266
EAN/GTIN:
     4031405632660
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Stahl verzinkt, mit gelochten Sprossen
Sprossen gelocht
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Leiternteil:
3,64 m
Anzahl Sprossen:
13
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, Steigleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, 30654963, Leiternteil 3,64m Stahl verz 13 Sprossen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 183,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 183,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 184,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 185,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 215,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.