Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller - Stahl 2 Ladefl. 600x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller - Stahl 2 Ladefl. 600x450mm
Griffroller - Stahl 2 Ladefl. 600x450mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782850
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1197
EAN/GTIN:
     4017976511979
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Griffroller
Tischwagen
Griffroller

Robuste Ausführung
Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 blau, Griff anschraubbar.

Räder
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffroller mit 2 Stahlblechplattformen
Tragkraft:
250 kg
Maße Ladefläche LxB:
600x450 mm
Außenmaße LxBxH:
860x450x875 mm
Farbe:
RAL 5007
Etagenhöhen:
195/770 mm
Eigengewicht:
20 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, 30205945, Griffroller - Stahl 2 Ladefl. 600x450mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,57*
€ 247,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,33*
€ 247,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 248,70*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 214,67*
€ 251,70*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,73*
€ 254,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,02*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,87*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,94*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,10*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,00*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.