Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 2512 500kg 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnwandwagen 2512 500kg 1000x700mm
Stirnwandwagen 2512 500kg 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782910
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4017976025124
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1120x709x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
33 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 30206029, Stirnwandwagen 2512 500kg 1000x700mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 205,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,81*
€ 208,67*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 210,29*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,99*
€ 213,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 220,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.