Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 2521500kg 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Stirnwandwagen 2521500kg 1000x600 mm
Doppel-Stirnwandwagen 2521500kg 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782913
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     4017976025216
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1180x609x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
35 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral 5007, 30206032, Dopp.-Stirnwandwagen 2521500kg 1000x600 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,26*
€ 254,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 254,42*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 255,48*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 260,53*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 265,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,68*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1275/1
ab € 133,14*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.