Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse PEM3-5000 5000 mm, 3T,verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krantraverse PEM3-5000 5000 mm, 3T,verstellbar
Krantraverse PEM3-5000 5000 mm, 3T,verstellbar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783230
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     3600230824482
EAN/GTIN:
     3600230824482
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse tractel
Krantraverse Modell PEM mit variabler Anbringung

Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten
Ideal für den Einsatz von unsymmetrischen Lasten.
Zuverlässiger Transport von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten.
3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003
Ohne tragende Schweißnähte.
Epoxydharz-wärmebeschichtet.

Modell PEM: Mit variabler Anbringung.
Weitere Informationen:
Typ:
PEM3-5000
Tragfähigkeit:
3000 kg
Länge:
5000 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: krantraverse, 30603486, Krantraverse PEM3-5000 5000 mm, 3T,verstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,24*
€ 2.287,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.124,55*
€ 2.287,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.140,30*
€ 2.287,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.268,85*
€ 2.520,28*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,94*
€ 2.722,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,79*
€ 2.702,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,85*
€ 2.610,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,42*
€ 2.562,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,30*
€ 2.546,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.