Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.101
Lenkrolle, Festst. ThermoL420.B44.101
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783239
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B44.101
EAN/GTIN:
     4021885120580
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: thermoplastische Reifen, Kunststofffelge, Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L420.B44.101
a:
100 mm
c:
32 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
h:
84 x 64/76 x 56 mm
k:
9 mm
f:
110 kg
Herstellerartikelnummer:
L420.B44.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,79*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,34*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 7,39*
7 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 5,93*
€ 7,98*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L400.B44.126
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.