Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Festst. ThermoL410.B44.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle, Festst. ThermoL410.B44.126
Bockrolle, Festst. ThermoL410.B44.126
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783241
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B44.126
EAN/GTIN:
     4021885120603
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: thermoplastische Reifen, Kunststofffelge, Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B44.121
a:
125 mm
c:
32 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B44.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30221779, Bockrolle, Festst. ThermoL410.B44.126
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
42
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,48*
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 6,86*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,01*
7 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,47*
6 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.