Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter weiß 2 BSP fein IG, ASTM63mmIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter weiß 2 BSP fein IG, ASTM63mmIG
Adapter weiß 2 BSP fein IG, ASTM63mmIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569770323
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter für Handpumpen JP

Aus Polyethylen
Zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern und Fässern.
Beständig gegen Wasser, viele Laugen sowie Säuren und Salzlösungen.
Bedingt beständig gegen Öle, organische Lösungsmittel und Treibstoff.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
2" BSP IG, ASTM Ø 63 mm IG
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, 30104315, Adapter weiß 2 BSP fein IG, ASTM63mmIG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 14,38*
7 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 9,61*
€ 15,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 21,14*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.