Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen Stifte 3x 10W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen Stifte 3x 10W G4
Halogen Stifte 3x 10W G4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784698
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     4018412322517
EAN/GTIN:
     4018412322517
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogen Leuchtmittel Stift

• Farbwiedergabeindex 100
• Abmessung 9 x 30 mm
• Betriebsspannung 12 V

Lieferung: Im 3er Pack.

Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Sockel:
G4
Lichtstrom:
150 lm
Farbtemperatur:
2900 K
Lebensdauer:
2000 h
Lichtfarbe:
warmweiß
Spannung:
12 V
Dimmbar:
Ja
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 1,52*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 1,54*
1 Tag
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 1,59*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.