Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.8 x 4,5 mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.8 x 4,5 mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.8 x 4,5 mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784917
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.202/C
EAN/GTIN:
     4030615332025
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Magnethöhe:
4,5 mm
Haftkraft:
13 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.202/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, 4030615332025, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,40*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,48*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,50*
1
€ 9,80*
ab € 1,66*
€ 2,61*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.