Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.13 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.13 x 4,5mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.13 x 4,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785247
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.204/C
EAN/GTIN:
     4030615332049
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
13 mm
Magnethöhe:
4,5 mm
Haftkraft:
60 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.204/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, 4030615332049, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,24*
1
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.