Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785378
Herst.-Nr.:
     4015933005592
EAN/GTIN:
     4015933005592
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, IG

• Klauenabstand: einheitlich 40 mm
• Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich
• Material: Aus Messing
• Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
• Innengewinde

Weitere Suchbegriffe: 4015933005592, GEKA, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schlauch-Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,73*
5 Tage
700
10
€ 7,99*
ab € 2,931*
€ 3,831*
Lager 6C8MS
26
20
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,36*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,73*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.