Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.16 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.16 x 4,5mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.16 x 4,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785468
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.205/C
EAN/GTIN:
     4030615332056
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Magnethöhe:
4,5 mm
Haftkraft:
95 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.205/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 4030615332056, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,40*
9 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,70*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,71*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.