| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-785710 Herst.-Nr.: 4008297021759 EAN/GTIN: 4008297021759 |
| |
|
| | |
| Elektro-Safe-Box • Sichere Verbindung von Verlängerungskabeln, Steckern und Kupplungen • Für Winkelstecker, mit Kabelaufwickler Weitere Informationen: | | Länge: | ca. 210 mm | Ø: | ca. 83 mm | Farbe: | rot | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,04* | € 4,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,19* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|