Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 40x2,0x35 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring 40x2,0x35 Guhdo
Reduzierring 40x2,0x35 Guhdo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785772
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     5015.040.35
EAN/GTIN:
     4030289043531
Suchbegriffe:
4030289043531
für
Kreissägeblatt
Kreissägeblatt-Reduzierring
Reduzierring für Kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
35 mm
Stärke:
2 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
5015.040.35
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reduzierring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,48*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,46*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.