Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safebox Nr.108000.00 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safebox Nr.108000.00 Martor
Safebox Nr.108000.00 Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785846
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     108000.00
EAN/GTIN:
     4002632915291
Suchbegriffe:
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Gebrauchtklingenbehälter SAFEBOX

• Aus Kunststoff
• Kompakt, zur ständigen Mitführung an der Person geeignet
• 2 Schlitze zum Befüllen oder zum Kürzen von Abbrechklingen
• Bis zu einer Klingenlänge von 62 mm geeignet
• Zur sicheren Aufnahme von gebrauchten Klingen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
94 mm
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
108000.00
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, 4002632915291, für, Klingen, Sammelbox, Zubehör
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
30
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,80*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,06*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,15*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,55*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Ähnlich
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.