Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 32 mm L 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 32 mm L 50 mm
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 32 mm L 50 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785952
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643419
EAN/GTIN:
     4330816643419
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
effbe elastomerfeder
Elastomer-Federn Typ 295, DIN 9835 CR

• Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
• Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
• Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich
Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Aus Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz
• Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1)

Technische Daten:
Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A
Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ? 12 N/mm²
Reißdehnung nach DIN 53 504: ? 250 %
Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm
Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 %
Abrieb nach DIN 53 516: ? 150 mm³
Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ? 20 %
Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³
Federweg (s): 40 %
Setzneigung (Ss): 3–5 %
Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung

Hinweis:
Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.

Weitere Suchbegriffe: 4330816643419, Dämpfungsscheibe, EFFBE-Dämpfungsscheibe, EFFBE-Elastomerfeder, EFFBE-Feder, EFFBE-Gummifeder, EFFBE-Maschinenlagerung, Feder, Gummifeder, Maschinenlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.