Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschloss Nr.0668 25 mm 3 Zuh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschloss Nr.0668 25 mm 3 Zuh.
Riegelschloss Nr.0668 25 mm 3 Zuh.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786400
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0668 25001
EAN/GTIN:
     4021677001868
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Riegeleinsteckschloss 0668

• Stulp Messing
• Rechts, links und unten(lad) verwendbar
• 3 Zuhaltungen
• Schließungen 1-6
• 1 vernickelter Schlüssel 0305 Bart 6x6 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche Riegel:
kunststoffummantelt
Oberfläche Stulp:
Messing
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Dornmaß:
25 mm
Stärke Schloßkasten:
9,8 mm
Höhe Schlosskasten:
42,5 mm
Schließbewegung:
360 °
Anschlagrichtung:
rechts/links, unten
Stulpbreite:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
0668 25001
Herstellername:
Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Markenname:
JuNie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,88*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,77*
4 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 10,79*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,13*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.