Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

franz.Kistenband 3365/VA/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
franz.Kistenband 3365/VA/200 mm
franz.Kistenband 3365/VA/200 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786552
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     327118
EAN/GTIN:
     4004338327118
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband Edelstahl

• Mit versenkten Schraublöchern
• Mit vernietetem Stift
• Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Maß a:
200 mm
Maß b:
35 mm
Stärke:
2 mm
Herstellerartikelnummer:
327118
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kistenband edelstahl, kistenband, kistenband 200mm, 4004338327118, Band
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,65*
€ 7,32*
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,75*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,25*
4 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 9,55*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.