Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T20x 89mm Haltefunk. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T20x 89mm Haltefunk. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T20x 89mm Haltefunk. Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786673
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060362001
EAN/GTIN:
     4013288155597
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t20
Bit 1/4", TORX®, Haltefunktion, Nr. 867/4 HF

• DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173
• Zähhart
• Für die universelle Verschraubung
• Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
89 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060362001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 4013288155597, Bit, Innen-TORX®-Bit, TORX®-Bit, TORX®-Klinge, Wera
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 7,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060360001
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.