Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Baustellen-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Wege Baustellen-Kupplung
3-Wege Baustellen-Kupplung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786885
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297121565
EAN/GTIN:
     4008297121565
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung
Schutzkontakt-Kupplung, 3-fach, 16 A/250 V

• Mit Klappdeckel und Aufhängevorrichtung
• Wiederanschließbar
• Thermoplast

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grün
Anzahl Steckdosen:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4008297121565, Kupplung, Schutzkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
19
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,26*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 10,22*
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 10,47*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.