Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Röhre 60cm 7,6W kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Röhre 60cm 7,6W kw
Led Röhre 60cm 7,6W kw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786948
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075024458
EAN/GTIN:
     4058075024458
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED Röhre

• Aus Glas gefertigt
• Homogene Ausleuchtung durch einen erweiterten 220° Ausstrahlungswinkel
• Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+ 45 °C
• Vollwertig integriertes EVG zum normgerechten Betrieb an KVGs/VVGs sowie Netzspannung 200-240 V
• Fassung: G13
• Brenndauer: 30000 Stunden
• Energieeffizienzklasser A+

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, 4058075024458, Lampe, LED, Leuchtmittel, Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 10,14*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.