Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 50 mm L 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 50 mm L 80 mm
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 50 mm L 80 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787375
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643518
EAN/GTIN:
     4330816643518
Suchbegriffe:
4330816643518
Dämpfungsscheibe
EFFBE-Dämpfungsscheibe
EFFBE-Elastomerfeder
Elastomer-Federn Typ 295, DIN 9835 CR

• Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
• Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
• Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich
Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Aus Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz
• Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1)

Technische Daten:
Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A
Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ? 12 N/mm²
Reißdehnung nach DIN 53 504: ? 250 %
Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm
Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 %
Abrieb nach DIN 53 516: ? 150 mm³
Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ? 20 %
Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³
Federweg (s): 40 %
Setzneigung (Ss): 3–5 %
Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung

Hinweis:
Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 22,39*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 24,77*
1
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 25,55*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 25,90*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 19,46*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.