| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-787406 Herst.-Nr.: 56005 EAN/GTIN: 4250760509381 |
| |
|
| | |
| Metallfolien Plattenware, rostfrei • Rostfreier Federbandstahl 1.4310 • Dickentoleranzen nach T3 • Gute Korrosionsbeständigkeit durch 17% Chrom und 7% Nickel • Hohe Festigkeit durch Kaltwalzen • Hohe Zugfestigkeit 1500 bis 1700 N/mm² • Gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder, Unterlegfolien, rostfreie Federn und Teile mit höherer Festigkeit • der Werkstoff 1.4310 ist in Norm DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Ferdernwerkstoff zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,05 mm | Länge x Breite: | 300 x 50 mm | Markenname: | h + s | Herstellername: | h + s Präzisionsfolien GmbH | Herstellerartikelnummer: | 56005 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250760509381, Folie, Metall-Folie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 10,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,24* | € 11,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 11,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,57* | € 11,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,88* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|