Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED EcoPower Flood EDS Opww,12V,1,7W, Abdeck.matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED EcoPower Flood EDS Opww,12V,1,7W, Abdeck.matt
LED EcoPower Flood EDS Opww,12V,1,7W, Abdeck.matt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787411
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3234119
EAN/GTIN:
     4250985908433
Suchbegriffe:
4250985908433
LED
Leuchte
LED-Leuchte EcoPower Flood

• Kompakte Leuchte
• Homogene Leuchtfläche
• Regale, Vitrinen
• Einbaudurchmesser 58–61 mm
• Gesamtdurchmesser 65 mm
• Farbwiedergabe RA > 80
• Lichtausbeute 88 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 1,7 W
• Zuleitung 2,0 m
• Steckverbindung LED Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3234119
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Lichtfarbe:
warmweiß
Herstellerartikelnummer:
3234119
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 13,01*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,24*
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,70*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,84*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.