| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-787595 Herst.-Nr.: 51050 EAN/GTIN: 4250760503310 |
| |
|
| | |
| Metallfolien Plattenware • Gehärteter Federbandstahl 1.1274 • Dickentoleranzen nach T3 • Für hochbeanspruchte Teile sehr gut geeignet wegen Kohlenstoffgehlt von über 1% • Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anpruch an Korrosionsschutz • Der Werkstoff 1.1274 ist nach Norm DIN 17222 (neu. DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,5 mm | Länge x Breite: | 300 x 50 mm | Markenname: | h + s | Herstellername: | h + s Präzisionsfolien GmbH | Herstellerartikelnummer: | 51050 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250760503310, Folie, Metall-Folie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,32* | € 14,28* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,27* | € 15,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,58* | € 16,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,94* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|