Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS TiN90G 23,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS TiN90G 23,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS TiN90G 23,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784738026
EAN/GTIN:
     4317784738026
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 335 Satz
din 335 c
Kegelsenker, TiN-beschichtet

• HSS-Kegelsenker
• Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken
• Zylindrischer Schaft

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
23 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784738026
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: din 335, 4317784738026, Entgratsenker, HSS-Kegelsenker, HSS-Kegel-Senker, Kegelsenker, Kegel-Senker, Senker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 19,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 19,40*
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 19,52*
13 Tage
79
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 22,94*
Lager 6C8MS
79
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.