Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfolien Plattenware 50x300x0,04mm 10Bl/P H+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolien Plattenware 50x300x0,04mm 10Bl/P H+S
Metallfolien Plattenware 50x300x0,04mm 10Bl/P H+S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788147
Hersteller:
     h+s Präzisionsfolien
Herst.-Nr.:
     51004
EAN/GTIN:
     4250760503150
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
fühlerlehrenband 0,04mm
fühlerlehrenband
Metallfolien Plattenware

• Gehärteter Federbandstahl 1.1274
• Dickentoleranzen nach T3
• Für hochbeanspruchte Teile sehr gut geeignet wegen Kohlenstoffgehlt von über 1%
• Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anpruch an Korrosionsschutz
• Der Werkstoff 1.1274 ist nach Norm DIN 17222 (neu. DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen

Lieferung: 10 Folien in Schachtel.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,04 mm
Länge x Breite:
300 x 50 mm
Markenname:
h + s
Herstellername:
h + s Präzisionsfolien GmbH
Herstellerartikelnummer:
51004
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: metallfolie 0,04mm, 4250760503150, Folie, Metall-Folie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 16,89*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 17,08*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,76*
€ 17,93*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,05*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.