Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-788217 Herst.-Nr.: 05136011001 EAN/GTIN: 4013288178657 |
| |
|
| | |
| Bit-Check für Anwendungen im Trockenbau; hochwertiger Abstandshalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben; 9 Trockenbau Bits mit angepasstem Abtriebsschaft; Länge 25 mm Weitere Informationen: | | With handgrip: | false | Number of bits inner square (Robertson): | 0 | With bit ratchet: | false | Number of bits two hole: | 0 | Number of bits TriWing: | 0 | Number of bits hexagon socket: | 0 | With magnetic holder: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit-check, bithalter, bitsatz, verwindung, bit, check, checks |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,87* | € 17,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,36* | € 18,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,88* | € 18,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,99* | € 19,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,15* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|