| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-788471 Herst.-Nr.: IR551Dl EAN/GTIN: 8003910009110 |
| |
|
| | |
| Akku-Handscheinwerfer IR 551 DL • High Power LED • 1 Watt • Material PP • IP 20 Weitere Informationen: | | Spannung (Akkupack): | 230 V | Gewicht ohne Akkupack: | 0,341 kg | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | Velamp | Herstellername: | Velamp Industries Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | IR551Dl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8003910009110, Akku-Handscheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,81* | € 20,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,94* | € 20,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,22* | € 21,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 21,51* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|